ドットライナー 強粘着つめ替え用テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 58104315 品番 タ-D400-08NX15
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。

用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど 仕様簡易包装お徳用パック セット内容タ-D400-08 15個 適合本体強粘着・タ-DM400-08 材質つめ替えケース:R-PS テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100% 商品タイプつめ替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応
注意
※透明タイプは環境配慮のため再生材を使用しており、素材の特性上、色合いにばらつき(黄ばみなど)が生じることがあります。製品の性能には問題ございませんのでご安心ください。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18630667
2025-12-09
用途:
事務作業

むかしは面倒だった詰め替え作業が、すごく簡単に出来るようになりました。

2025-07-10
用途:
書類の整理

テープのりで他社も使用しましたが、コクヨが一番使い勝手が良いです。
のり面が均等につきます。

対象商品:
18630667
2023-05-23
用途:
封緘など
サービス業

しっかりと付きます。容量も多いので便利です。使い勝手が良くて気に入っています。

対象商品:
18630667
2022-02-24
用途:
事務作業
サービス業

テープタイプのノリの中で、使い勝手がよく気に入っています。はじめて詰め替えを使ってみましたが、本体の中で繰り返し使える部分が思いのほか少なかったので少し残念に感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする