アズラボ(アズワン)
アズラボ(アズワン)の ユニフォーム・シューズ
アズラボ(アズワン)の ユニフォーム
アズラボ(アズワン)の ドクターコート・診察衣
アズラボ白衣 男性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
タイプ
シングル
注文コード
58104462
品番
AL-MS
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。
色
白
サイズ
LL
トラスコ品番
444-7573
タイプ
シングル
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
仕様
袖口ひも入
混率(%)
ポリエステル65/綿35
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
115
アズワン品番
1-3283-04
性別
男性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000