AL-MW アズラボ白衣 男性用 アズラボ(アズワン) 58104487 AL-MW アズラボ白衣 男性用 アズラボ(アズワン) 58104487 AL-MW アズラボ白衣 男性用 アズラボ(アズワン) 58104487

アズラボ白衣 男性用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS タイプダブル 注文コード58104487 品番AL-MW
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズ・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。

サイズS トラスコ品番444-7590 タイプダブル 胸囲(cm)109 肩幅(cm)42 仕様袖口ひも入 混率(%)ポリエステル65/綿35 袖丈(cm)55 着丈(cm)100 アズワン品番1-3284-01 性別男性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする