AL-FS アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104557 AL-FS アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104557 AL-FS アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104557

アズラボ白衣 女性用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL タイプシングル 注文コード58104557 品番AL-FS
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はサイズ・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。

サイズL トラスコ品番444-7484 タイプシングル 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41 仕様袖口ひも入、形状記憶有り 混率(%)ポリエステル65・綿35 袖丈(cm)57 着丈(cm)105 アズワン品番1-3281-03 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104584
2021-08-16
用途:
就業時
医療・福祉・介護関連業

私の体型には合わなかったので、残念ですが返品させていただきました。

対象商品:
58104541
2018-10-27
用途:
染料の調合
株式会社 山嘉精練 様

素材が綿なので熱もこもらず快適です。ただ袖口の紐の意味がわかりません。私は切ってゴム紐に入れ替えて使用しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする