AL-FW アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104593 AL-FW アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104593 AL-FW アズラボ白衣 女性用 アズラボ(アズワン) 58104593

アズラボ白衣 女性用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL タイプダブル 注文コード58104593 品番AL-FW
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズ・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。

サイズL トラスコ品番444-7522 タイプダブル 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41 仕様袖口ひも入 混率(%)ポリエステル65・綿35 袖丈(cm)57 着丈(cm)105 アズワン品番1-3282-03 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104584
2021-08-16
用途:
就業時
医療・福祉・介護関連業

私の体型には合わなかったので、残念ですが返品させていただきました。

対象商品:
58104541
2018-10-27
用途:
染料の調合
株式会社 山嘉精練 様

素材が綿なので熱もこもらず快適です。ただ袖口の紐の意味がわかりません。私は切ってゴム紐に入れ替えて使用しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする