ウィンジョブ CP312

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58104658 品番 1273A111.020-28.5
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。

トラスコ品番675-1939 材質靴底:ゴム底 形状ハイカット トープグレー×グラファイトグレー サイズ(cm)28.5 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革 機能軽量性、クッション性 足幅EEE相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 参考質量(g)約450(26.5cm/片足) 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする