アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58104907 品番 11120BB
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
素材発塵が少ないウェアです。
袖・腰ゴム入り・裾ゴムなし。

サイズM 仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き、クラス100対応 適合アズピュアクリーンマスク(1-2290-01) その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 総丈(cm)158 表面抵抗値(Ω)105〜9/□ 裄丈(cm)90 アズワン品番1-2280-01 生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:398
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104916
2015-06-04
用途:
クリーンルーム内作業

フードにつばを付けてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
58104916
2014-10-06
用途:
クリーンルーム内作業

クリーンルームにて使用しています。
1着は会社より支給があり2着目は会社から半額支給の為、個人負担を軽減するために購入しました。

材質的に不安なところもあり、まず1着購入して中身を確かめたところ、ポケットが付いていなかっただけで材質的に変わったところがなく何といっても一体型なので着やすい!

フードがなくなる心配もなく、さっそく全員分購入しました。

希望があるとすれば、現在2色(白・ブルー)なのでグリーン・ピンクと色のバリエーションがあると各部署ごとに色分けしたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする