アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58104977 品番 11120SW
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,172
販売価格(税別)
6,520

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。

サイズLL 仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き 適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12) その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 胸囲(cm)126 グレードクラス100 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 清浄度(目安)クラス100 総丈(cm)170 表面抵抗値(Ω)106〜9/□ 裄丈(cm)94.5 アズワン品番1-4840-13 生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:398
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58105047
2021-10-15
用途:
精密機器メンテナンス
デジットビット 様 (卸売・小売業)

175cmで3Lを購入しましたが大きすぎました。L、もしくはLLで良かったです。フードが小さいとのレビューがありますが当方は全く問題なく、大きすぎたくらいです。
ただ、被るときに少々コツがいるようで、首元までファスナーを締める前に先にフードを被るようにする必要があります。
手首側の袖はゴム入り、足首側はゴム無しですが、長靴着用のため問題なし。
実用上の問題もありませんし価格を考えれば素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
58105031
2019-06-17
用途:
クリーンルーム軽作業

フード一体型で便利ですが、
インナーヘルメットつけるとかなりきついです。
また、裾部分にもゴムが入ってると便利かと思われます。

対象商品:
58104952
2016-01-28
用途:
プリント基板の印刷

今まで、帽子とつなぎと別々ものを使用しておりました。一体型を探して、マスクが付いている物ばかりで、やっとシンプルのものが見つかり満足しております。裾にゴムがあれば尚いいのです。

対象商品:
58104995
2019-04-10
用途:
実験動物飼育管理時

7着購入したうち、現時点で1着がスライダーを上げてもエレメント部分が噛み合わず、1度も使用できずに廃棄しました。
その他6着についても、他のレビューにあるようにフードが小さく使用しにくいです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
58105031
2018-08-10
用途:
クリーンルーム内作業

同じく頭のサイズが小さい。以前購入したものより確実に小さくなっている。アジャスターバンドも以前のものは届いたが、今回購入したものは届かないため、切って使っています。当方身長179cm 体重70kg サイズLL。特別頭が大きいわけではありません。

対象商品:
58105013
2016-07-28
用途:
クリーンルーム内作業

頭のサイズが小さすぎて着用できない。着心地も悪く最悪、試着して評価しているのか?不満ばかり残る商品だった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
58104995
2015-04-09
用途:
クリーンルーム内の仕事
テクニカルオフィス有限会社 様

フード一体式で装着しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする