使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×12箱) 注文コード 58105087 品番 S×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透湿性の高いポリウレタン製なので、長時間使っても手が蒸れにくい手袋
薄くて伸びる素材なので、指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます
装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋
ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません
左右両用のため、片手ずつでも使えて経済的
食品衛生法適合

用途使い捨て手袋として。ムレにくい 軽作業 食品加工 調理 掃除 盛り付け レジ打ち 材質ポリウレタン サイズS 入数(枚)1200 全長(cm)26.3 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする