4534374793313 レジ袋スタンド シングルタイプ 日本クリンテック 58105121

 

4534374793313 レジ袋スタンド シングルタイプ 日本クリンテック 58105121
4534374793313 レジ袋スタンド シングルタイプ 日本クリンテック 58105121

レジ袋スタンド シングルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58105121品番4534374793313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レジ袋をゴミ入れにして使えます。

用途
レジ袋を吊ってゴミ箱に有効利用。
材質スチール(粉黛塗装)・TPR質量(g)730耐荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】47×28×30
関連資料:(0.36MB)
注意
※ご使用前に必ずお読みください。
※本製品の脚が完全に開いている事を確認の上安定の悪い場所を避け平らな場所に設置しご使用ください。
※使用時、ぐらつきがある場合は樹脂製脚パーツの位置をずらすなど調節しお使いください。
※本製品を使用される際、床にキズがつかないようご確認の上設置ください。
※脚が完全に開いていることを確認の上ご使用ください。
※お子様が本品の上に乗ったり遊ばないようにご注意ください。また重い物を掛けたりしないでください。
※本製品を折りたたむ際指などを挟まないよう十分にご注意ください。また折りたたんだ状態での使用はしないでください。
※袋を引っ掛ける際はバランスよく取り付けてください。
※袋のサイズや形状によっては収納できないものもあります。
※本製品を移動させる際は袋を掛けたまま移動させたり引きずらないでください。床のキズの原因にもなります。
※本製品はスチール製のため、水分のついたままでの保管・使用されますとサビの発生の原因にもなりますので乾いた布等で拭き取り使用してください。
※室外や直射日光のあたる場所での使用はおやめください。コーティング材の変色の原因にもなります。
※本製品の汚れは乾いた布で拭き取ってください。
※熱や火のあたる場所でのご使用はおやめください。
※製品本来の用途以外での使用はおやめください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする