曜日別特売
FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191

FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191
FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191
FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191
FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191
FB-58 FUBARマイクロファイバーフィッティド fubar 58105191

FUBARマイクロファイバーフィッティド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双サイズM注文コード58105191品番FB-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衝撃吸収×グリップ力 手のひらに衝撃吸収パッドを内蔵。衝撃をしっかりと和らげながら分厚すぎない設計により、作業時の動作を妨げません。シリコン製のすべり止めプリントを施すことで、マイクロファイバー特有の滑りやすさを補完。

用途
軽作業/工具作業/整備業/運送業/倉庫作業/自転車・バイク
仕様【タッチパネル】親指・人差し指対応材質【手のひら】人工皮革【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン【手首スラップ部】人工皮革【すべり止め部分】シリコンサイズM
関連資料:(1.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする