551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288

 

551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288
551-12P-XL レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション) 58105288

レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(12双)
サイズ10/XL
全長(cm)27
内容量1袋(12双)注文コード58105288品番551-12P-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。
すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。
従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。
タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。
軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。
コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。

用途
自動車産業に。
油を取り扱う作業に。
ガラス・金属板の取扱いに。
組立作業、メンテナンス、機械操作に。
土木建築などに。
仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工トラスコ品番696-2303厚さ(mm)1ダークグレーサイズ10/XL規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合全長(cm)27中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維手のひらまわり(cm)19.6ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4X42F(EN388:2016)
関連資料:(1.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする