アズピュア CRフード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58105311 品番 TFW
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。

サイズフリーサイズ 仕様静電気対策、クラス100対応 トラスコ品番413-0073 質量(g)80 混率(%)ポリエステル100 表面抵抗値(Ω)105〜9/□ アズワン品番1-2281-01 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※マスクは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58105327
2020-04-26
用途:
院内での仕事
その他業種

仕事で使うのに、とても良い商品でした。しっかりとつくられてありました。

対象商品:
58105311
2017-12-19
用途:
クリーンブース内での製造作業
製造業

クリーンブース内での製造時に着用しています。男性・女性を問わず使用でき、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする