天然ゴム背抜き手袋 MagneX319

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58105340 品番 319-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。
15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。
裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。
表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。
原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。
ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。
サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。

用途
運送、倉庫作業に。
土木建築作業に。
農作業、園芸作業などに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工 材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)1.3 ブルー サイズ8/M 全長(cm)25 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17.5 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする