ECウォーターバススターラー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58105433 品番 EWS-100R
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,190
販売価格(税別)
62,900

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

アズワン品番1-2949-01 タイプアナログ 外形寸法(mm)240×280×220 槽内寸法(mm)Φ208×123 表示精度- 設定範囲(回転数)100〜1500rpm 温度制御方式マイコン式比例制御 温度設定範囲(℃)室温+5〜95 質量(kg)約3.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58105442
2019-12-27
用途:
食品の検査

年末の急な手配にとても満足です。食品の検査はいつも行いますので、多少の割高感はありますが、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする