曜日別特売
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760

着用例

No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760
No2940 ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多) 58105760

ブレスライトレインウェア 透湿合羽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード58105760品番No2940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。
・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!
・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。
・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。
・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。
・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。
・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。
・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。
・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr
・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
・上下セット

セット内容上下 1セットブラックサイズM質量(g)約491胸囲(cm)84~92ウエスト(cm)74~84適応身長(cm)160~165材質(裏地)TPUラミネート材質(表地)ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h材質(メッシュ)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする