着用例

ブレスライトレインウェア 透湿合羽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58105796 品番 No2940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。
・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!
・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。
・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。
・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。
・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。
・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。
・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。
・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr
・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
・上下セット

セット内容上下 1セット ブラック サイズ4L 質量(g)約569 胸囲(cm)108〜116 ウエスト(cm)102〜114 適応身長(cm)178〜183 材質(裏地)TPUラミネート 材質(表地)ポリエステル100% 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000/24h 材質(メッシュ)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする