MIKI
MIKIの 大工道具
MIKIの ハッカー/シノー
MIKIの ツールホルダー
SHPベルトストラップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58106282
品番
U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,290
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレススチール材
長さ(mm)
ベルト通しの長さ約63
幅(mm)
約57
厚さ(mm)
約2
高さ(mm)
75
仕様
ツールホルダーを接続する位置は上部
質量(g)
55