SHPベルトストラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58106291 品番C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレススチール材 長さ(mm)ベルト通しの長さ約64 幅(mm)約57 厚さ(mm)約2 高さ(mm)80 仕様ツールホルダーを接続する位置は中間部 質量(g)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58106291 C 58106307 S SHPベルトストラップ MIKI SHPベルトストラップ MIKI 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58106291
2022-10-17
用途:
鉄筋工事作業時
株式会社阪口興業 様 (建設業・工事業)

取り外しや付け替えが便利で長持ちしそうな感じがします。

対象商品:
58106282
2019-06-12
用途:
鉄筋組み立て作業中
建設業・工事業

ハッカーケースがフリーで動くから窮屈感がない所が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする