MIKI
MIKIの 大工道具
MIKIの ハッカー/シノー
MIKIの ツールホルダー
SHPベルトストラップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58106307
品番
S
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレススチール材
長さ(mm)
ベルト通しの長さ約64
幅(mm)
約45.5
厚さ(mm)
約2.5
高さ(mm)
80
仕様
ツールホルダーを接続する位置は中間部
質量(g)
65