※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭産業
旭産業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
旭産業の 溶接シート
旭産業の スパッタシート
コーテッドカラーガラスクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58106948
品番
AG-300P
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
鮮やかなカラーです。
暗い現場でも明るい養生になります。
安心な国内生産品です。
用途
溶接作業時の火花飛散防止として。簡易火花除けシートとして。現場内の区域分けとして。
トラスコ品番
182-9909
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
8.7
色
(シリコン)ピンク
長さ(m)
30
ハトメ数
ハトメなし
アズワン品番
64-5043-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。