曜日別特売
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984

 

SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984
SBL-1820 充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 58106984

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
付属品ノズル・18Vバッテリー・急速充電器
内容量1台注文コード58106984品番SBL-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。
スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。
風量切り替えが2段階可能です。

用途
外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに
付属品ノズル・18Vバッテリー・急速充電器長さ(mm)923幅(mm)152質量(kg)1.5高さ(mm)195タイプ充電器・バッテリー付き電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70アズワン品番64-9481-95適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※吹き飛ばし専用、吸い込みは出来ません。
※本体のみと充電器・バッテリーセットがありますのでよくご確認の上、お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN_充電式ブロワ体感動画
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする