※本体画像

充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ充電器・バッテリー付き 注文コード58106993 品番SPS-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単

用途木・枝の切り落としに 付属品ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80mL)・肩掛けバンド・18Vバッテリー・急速充電器 長さ(mm)1720 幅(mm)100 高さ(mm)150 タイプ充電器・バッテリー付き 電圧(V)DC18 角度(°)固定15(ヘッド) 本体質量(kg)3.3 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)2.5 調整範囲(mm)1720〜2300 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 作業量(目安)約160本(38mm枝木) 充電時間(分)約70 アズワン品番64-9482-42 チェーン形式【交換用チェーン型式】PA-417 ソーチェーン91PX-33E 運転時間(分)約30 ガイドバー長さ(mm)200
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(8.4MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください

商品説明動画

KOSHIN 充電式伸縮ポールチェンソー
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN_充電式伸縮ポールチェンソー 体感動画
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする