※本体画像

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58107009 品番 SHT-1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

付属品ブレード・ブレードケース・18Vバッテリー・急速充電器 タイプ充電器・バッテリー付き 用途剪定作業に 長さ(mm)805 幅(mm)185 高さ(mm)180 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)350 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 電源タイプ充電式 アズワン品番64-9482-13 ストローク数(min-1)1200 最大切断径(Φmm)木材:18 運転時間(分)約50
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(4.0MB)
注意
※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式ヘッジトリマ
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN_充電式ヘッジトリマ 体感動画
KOSHIN 充電式ヘッジトリマーの刃の交換の仕方
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする