サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
i-Box(ノンオートタイプ)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58107104
品番
318
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品
棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質
(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)
約3(棚板、シリカゲルは含まず)
色
水色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×313×358
型番
0318