PPコック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58107262 品番 3040
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

20A/25Aの活栓コック。
シール部はバイトンゴムを使用しています。
ホースを接続する場合は、内径15〜16mmΦのホースをご使用下さい。

材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 呼び20A 適合ホース内径(Φmm)15〜16 ねじ山3/4インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58107271
2018-10-04
用途:
薬品容器のコック

次亜塩素酸ナトリウム溶液を入れた容器のコックに使っていて2年ちょっとでヒビが入りました。
同じこれを見つけたので、替えて2年ちょいでまたヒビが…
調べてみるとPPは次亜塩素酸ナトリウムに対して完全な耐性は無いみたいです。
他に合うものを見つけるのも大変なので2年の定期交換部品にします。

2人が参考にしています
対象商品:
58107262
2017-04-29
用途:
キャンピングカーの排水用ポリタンクに設置
さすらいの自由飛行館 様 (サービス業)

重いタンクを排水時に持ち出さなくていいようにコックとホースを設置しました。お値段も手ごろで便利になりました。改善点はもう少し水量が出ればいいのとレバーが硬くて折れそうで不安なところです。

2人が参考にしています
対象商品:
58107271
2016-06-02
用途:
折れたコックの交換。

全く同じものがありました。
しかも即納!さすがはMonoさんです。
そしてそれを探し出すのはさすがオレ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする