曜日別特売
3041 PPコック サンプラテック 58107271

3041 PPコック サンプラテック 58107271
3041 PPコック サンプラテック 58107271

PPコック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び25A
内容量1個注文コード58107271品番3041
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

20A/25Aの活栓コック。
シール部はバイトンゴムを使用しています。
ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。

材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム呼び25A適合ホース内径(Φmm)15~16ねじ山1インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58107271
2018-10-04
用途: 薬品容器のコック

次亜塩素酸ナトリウム溶液を入れた容器のコックに使っていて2年ちょっとでヒビが入りました。
同じこれを見つけたので、替えて2年ちょいでまたヒビが…
調べてみるとPPは次亜塩素酸ナトリウムに対して完全な耐性は無いみたいです。
他に合うものを見つけるのも大変なので2年の定期交換部品にします。

2が参考にしています
対象商品 : 58107262
2017-04-29
用途: キャンピングカーの排水用ポリタンクに設置
さすらいの自由飛行館サービス業

重いタンクを排水時に持ち出さなくていいようにコックとホースを設置しました。お値段も手ごろで便利になりました。改善点はもう少し水量が出ればいいのとレバーが硬くて折れそうで不安なところです。

2が参考にしています
対象商品 : 58107271
2016-06-02
用途: 折れたコックの交換。

全く同じものがありました。
しかも即納!さすがはMonoさんです。
そしてそれを探し出すのはさすがオレ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする