◆逆止という目的を完璧に果たしてくれるため、混入防止はもとより、逆流による汚れ防止に至るまで、液体使用の各種の作業に活用できます。大変満足しております。
テストで水道水を流した所、中のシリコン弁が薄すぎて水圧で変形して用を成さなかったので、分解して、2〜3mmのシリコンシートをポンチで打ち抜いて入れ換えた所、問題なく使えました。
シッカリと逆流を防止してくれるので目的にかな有った良いものだと思います
タンクから虫垂する際の逆料防止に使ってます
オートクレーブが可能なので便利です。水圧が強い状態だとかなりしっかりと逆流を押さえてくれるようですが、ある程度以上の圧力がかかっていないと液体は少しずつ漏れて来ます。弱い圧力の状態で水漏れを防ぎたい場合には適していません。
内径5mmのシリコンチューブと接続しましたが、効率を上げるため径の小さい先端二段位を切断して使用。良い感じで使えます。6個パックでは無く、単品か2個パックぐらいで十分です。
エンブレがマイルドになって満足しています。
透明でメンテもしやすいし、6ヶ入っていたので暫らく使えるので安心です!