TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 58107445 品番 9109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。

材質PMP 全長(mm)76 最高使用圧力(MPa)0.14 適合チューブ内径(Φmm)9〜12 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58107436
2021-02-16
用途:
◆バイク・車のメンテナンス作業用

◆逆止という目的を完璧に果たしてくれるため、混入防止はもとより、逆流による汚れ防止に至るまで、液体使用の各種の作業に活用できます。大変満足しております。

3人が参考にしています
対象商品:
58107436
2019-01-28
用途:
ビール充填機

テストで水道水を流した所、中のシリコン弁が薄すぎて水圧で変形して用を成さなかったので、分解して、2〜3mmのシリコンシートをポンチで打ち抜いて入れ換えた所、問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
58107445
2018-06-12
用途:
逆流防止弁として使いました
農・林・水産業

シッカリと逆流を防止してくれるので目的にかな有った良いものだと思います
タンクから虫垂する際の逆料防止に使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
58107436
2017-06-19
用途:
培養液への曝気

オートクレーブが可能なので便利です。水圧が強い状態だとかなりしっかりと逆流を押さえてくれるようですが、ある程度以上の圧力がかかっていないと液体は少しずつ漏れて来ます。弱い圧力の状態で水漏れを防ぎたい場合には適していません。

3人が参考にしています
対象商品:
58107427
2016-10-15
用途:
水の逆止に
竹田 様

内径5mmのシリコンチューブと接続しましたが、効率を上げるため径の小さい先端二段位を切断して使用。良い感じで使えます。6個パックでは無く、単品か2個パックぐらいで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
58107427
2016-03-14
用途:
液剤散布装置の液ダレ防止
農・林・水産業

中にバネを入れて、横になっても機能するようにしました。予定どうりです。

1人が参考にしています
対象商品:
58107445
2013-10-18
用途:
バイクのクランク内圧コントロールバルブにつかいました

エンブレがマイルドになって満足しています。
透明でメンテもしやすいし、6ヶ入っていたので暫らく使えるので安心です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする