9135 ガス乾燥チューブ サンプラテック 58107585

ガス乾燥チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)205
内容量1袋(12個)注文コード58107585品番9135
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。

用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン全長(mm)205型番9135本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする