※本体画像

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58107867 品番VF40NR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M〜3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途小型看板サイン投光器 消費電力(W)40 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5000 ボディーカラー 使用可能目安小型看板用/板面H寸法3.5M以下 調光方式× 電球の種類LED 配光タイプ狭角30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする