※本体画像

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58107894 品番VF80NR-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M〜4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途中型看板サイン投光器 消費電力(W)75 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5000 ボディーカラー 使用可能目安中型看板用/板面H寸法4.5M以下 調光方式× 電球の種類LED 配光タイプ狭角30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする