※A-3B型

40 サンプラ(R) ドライキーパーA型 サンプラテック 58107901 40 サンプラ(R) ドライキーパーA型 サンプラテック 58107901

サンプラ(R) ドライキーパーA型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58107901 品番 40
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。

色(フレーム) 色(本体)透明 付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 棚板数(枚)2 材質(棚板)ポリスチレン 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 型番0040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする