※MD-1H型

サンプラ(R) ミニデシ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58107987 品番 51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。

付属品シリカゲル50g(容器付き) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×208×190 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 仕様1段、取手付 材質ポリスチレン、AS 型番0051 色(本体)透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58107971
2021-11-30
用途:
レンズの保管等
東京薬科大学 様 (教育・研究機関)

底面の高さが揃っていないためか、商品上部を軽く押すとガタガタします。
メーカーに連絡し、時間をかけて症状を確認していただき、最終的に取り替えていただきましたが、新しい商品も同じ症状でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58107971
2016-04-13
用途:
センサー保管

締める場所が上に付いているのだが、締りかたがあまり良くない。
複数購入したが積んで保管できるわけではなく、結構不便。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする