※本体画像
ニッケンハードウエア
ニッケンハードウエアの 作業灯
ニッケンハードウエアの 投光器
ニッケンハードウエアの スタンド式投光器
ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58107989
品番
VF-BR2D-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。
標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
用途
架台用2軸ベース
材質
ステンレス
寸法(mm)
185×140
質量(kg)
1.1
色
ホワイト