240 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 58108032 240 ポリカデシケーターミニ サンプラテック 58108032

ポリカデシケーターミニ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58108032 品番 240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。

コックノズル径(Φmm)/9 材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 真空ゲージなし 仕様コック付き トラスコ品番816-2525 質量(kg)0.8 タイプコック×1個 全高(mm)206 型番0240 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140 除湿方式真空 許容真空度(kPa)-100 バルブ1個(ノズル径Φ9)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
金属試料や試薬の保管、容器の乾燥、脱泡
教育・研究機関

コンパクトで使い勝手が良い。小型のポンプでもすぐに高真空にできる。真空度の持ちも悪くない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする