安全ネトロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 58108127 品番 2402
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

折径(mm)60 適合径(Φmm)40〜65 トラスコ品番557-6164 材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5 型番2402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108127
2020-11-25
用途:
アルミ製パイプの保護
製造業

アルミ製パイプ部品を輸送する際に傷がつかないようかぶせています。伸縮性があり、いろいろな径のパイプにフィットするのでとても良いです。繰り返し使えて、おすすめです。

対象商品:
58108111
2020-09-28
用途:
洋裁用ロックミシン糸の整理
医療・福祉・介護関連業

ロックミシン糸をヒモで3個ひとまとめにして、カゴに入れていました。しかし、糸止めの切り込みがないため、糸が絡んで困っていました。
みかんのネットと悩んだ末、長さが決め手になり購入しました。
触った瞬間、「失敗した」と思いましたが、思いの外スムーズに押し込めました。また少し振っただけでは外れず3つキッチリおさまってます。3個ひとまとめにして、5メートル全て使いつくしました。

ただこの製品は硬さがあるため、作業には少し力がいり、手のひらがだんだん痛くなります。しかしロックミシン糸が増えたら、また購入します。

もうひとつ大きめのものも購入しました。ラミネート、ウレタンフォーム、フェイクレザーなどを丸めて整理するためでしたが、硬さと滑り止めが効いてるせいか押し進められず断念しました。代用で傘袋を試そうと思っています。

対象商品:
58108111
2020-05-20
用途:
車のカギの保護に使用
株式会社ヤナセ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

傷付き防止に使用。何度も再使用出来、非常に良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
58108111
2019-07-11
用途:
お客様の車のカギ預り時に傷防止の為に使用しています。
ヤナセバイエルンモーターズ福岡株式会社福岡西支店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さに合わせて使用出来るので、傷防止に大変助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする