サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
殺菌灯付グローブボックスコンパクト
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58108215
品番
25401
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。
コンパクトで軽量、置き場所に困りません。
前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)
約5.8
材質(本体)
透明アクリル(耐殺菌灯仕様)
型番
25401
殺菌灯
4W、1本
容積
約35L
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×(上辺)208/(下辺)390×362
バルブ
2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式
開口部(mm)
(本体)250×325
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
409×416×440
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません