- たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロック 58108303 - たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロック 58108303 - たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロック 58108303 - たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロック 58108303

たたきリベットセット(ナベタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58108303 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。

セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム
PH3×5A/A かしめ幅(3.0〜3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0〜4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5〜6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5〜8.5mm)
【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム
PH4×5A/A かしめ幅(2.5〜3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5〜4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0〜6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0〜8.0mm)
【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄
PH5×6A/S かしめ幅(2.5〜3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0〜5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0〜7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0〜9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
5人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4282:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする