※本体画像

ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合縦長サイン 形状アーム:U字ブラケット 注文コード58108759 品番VS-240SV-UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合・形状など8種類から選べます 他の種類を見る

大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。

適合縦長サイン 形状アーム:U字ブラケット タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当 消費電力(W)240 ±5 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP66 色温度(K)5000 ボディーカラー 調光方式× 電球の種類LED 配光タイプ25°×60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする