VCB-B5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109005

※本体画像

VCB-B5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109005
VCB-B5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109005
VCB-B5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109005

ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台全光束(Lm)1600注文コード58109005品番VCB-B5700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。

用途屋外A型看板用クリップライト形状バータイプ質量(g)850消費電力(W)15全光束(Lm)1600入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5700ボディーカラー調光方式×電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: A看板用の照明
飲食業

とても明るく、看板を見てくれる人が増えました。本体は防水ですが、コンセントが防水ではないので、コンセント部は雨のかからないところに置く必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする