※本体画像

VCL-W5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109066 VCL-W5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109066 VCL-W5700 ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア 58109066

ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1100 注文コード58109066 品番VCL-W5700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は電源タイプ・全光束など8種類から選べます 他の種類を見る

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。

用途屋外A型看板用クリップライト 形状ランプタイプ 質量(g)750 消費電力(W)10 コード長さ(m)2.6 全光束(Lm)1100 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 ボディーカラー 調光方式×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
A看板用の照明
飲食業

とても明るく、看板を見てくれる人が増えました。本体は防水ですが、コンセントが防水ではないので、コンセント部は雨のかからないところに置く必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする