積載荷重(kg)500
間口(mm)外寸/内寸950/890
奥行(mm)外寸/内寸800/740
高さ(mm)外寸/内寸1700/1440
質量(kg)59
表面処理粉体塗装
材質(本体)スチール
材質(荷台)スチール
使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
取付棚板2枚
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
床面高さ(mm)253
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1440