※メイン画像

1108L ハイテナー テイモー 58109197 1108L ハイテナー テイモー 58109197

ハイテナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58109197 品番 1108L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/740 高さ(mm)外寸/内寸1450/1190 質量(kg)58 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 取付棚板12数 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1450 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1190
注意
※個人宅配送不可商品です。
※中間棚は付属しません。
※エリアによって配送不可にてキャンセルとなる場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする