積載荷重(kg)500
間口(mm)外寸/内寸1095/1040
奥行(mm)外寸/内寸800/740
高さ(mm)外寸/内寸1450/1190
質量(kg)57
表面処理粉黛塗装
材質(本体)スチール
材質(荷台)樹脂
使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
取付棚板13数
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1450
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1190