※メイン画像

吊りパレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58109224 品番1012HPX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。

積載荷重(kg)1000 間口(mm)外寸/内寸1200/1100 奥行(mm)外寸/内寸1000/950 高さ(mm)外寸/内寸890/690 質量(kg)103 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ(海外処理) 材質(本体)スチール 用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 仕様ゲート:半開 トラスコ品番114-2763 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841 最大積載段数4 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする