※メイン画像
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEひも・平テープ
PEカラー平テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58109258
品番
M-538-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
質量(g)
450
用途
一般荷造り、結束などに。
トラスコ品番
175-9856
タイプ
軽量タイプ
アズワン品番
64-3965-02