※メイン画像
セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
一般接着用両面テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
58109364
品番
75EV51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着力
20.2N/20mm
用途
文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
トラスコ品番
207-7594
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.08
材質/仕上
基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
質量(g)
95
長さ(m)
50
保持力(mm)
0.25
対SUS 粘着力(N/20mm[gf/20mm:参考値])
14.8
アズワン品番
64-5052-85
最大テープ外径(Φmm)
130
主なワーク
パーツ
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。