※メイン画像

一般接着用両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15巻) 注文コード 58109389 品番 75EV53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。

透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 粘着力20.2N/20mm 用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。 トラスコ品番207-7596 幅(mm)20 厚さ(mm)0.08 材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系 質量(g)190 長さ(m)50 保持力(mm)0.25 アズワン品番64-5052-87 最大テープ外径(Φmm)134 主なワークパーツ
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする