※メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大阪製罐の PPバンド(自動梱包機用)
HVバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
58109425
品番
HV-1635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽量(帯鉄の1/10)で安全性・作業性に優れています。経済的でコストダウンに役立ちます。直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
トラスコ品番
211-5944
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.75
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
15
色
グレー
長さ(m)
1.7
引張強度(kg)
350
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません